Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cif Professional Fettlöser, Fettlöser und Küchenreiniger, 0,75L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CKXCL-7517912
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7517912
EAN/GTIN:
     7615400106745
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Cif Professional Fettlöser entfernt schnell Fett und Schmutz. Das Produkt ist parfümfrei und aluminiumverträglich. Cif Professional Power Fettlöser ist geeignet für die meisten Küchenoberflächen und Geräte, Pfannen, Töpfe, Herd, Abzugshaube, Siebe, Wände und Abflüsse. Das Produkt ist parfümfrei. und für den Einsatz in Lebensmittelbereichen bestens geeignet. 0.75 L Sprühflasche

Merkmale

  • Idealer Küchenreiniger
  • starke Fettlösekraft, auch für Herd und Dunstabzug geeignet
  • sehr gute Materialverträglichkeit auch auf Alumimium, universell einsetzbar für alle Küchengeräte und –flächen
  • mit Schaumsprayer für hohe Arbeitssicherheit, kein Sprühnebel
  • Sprühflasche kennzeichnungsfrei, keine Schutzausrüstung (PSA) vorgeschrieben
  • Parfümfrei, speziell für Lebensmittelbereiche
  • Flasche kann mehrfach wiederbefüllt werden
  • Auch als Konzentrat im 5L Kanister
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00632* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kiehl
j550401
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.