| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-101101042 Herst.-Nr.: 101101042 EAN/GTIN: 7615400779055 |
| | | |
|
| | |
| Suma Tera L56 ist ein hochkonzentrierter, besonders kraftvoller maschineller Geschirrreiniger. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse bei mittelhartem und hartem Wasser. Suma Tera L56 gewährt exzellente Schmutz- und Stärkeentfernung aufgrund seiner optimalen Kombination an Alkalikomponenten, wasserhärtebindenden Substanzenund Korrosionsinhibitoren. Suma Tera L56 wird im DivoJet-System (Reiniger-Direktaufsprühverfahren) eingesetzt, das von Diversey Care entwickelt wurde. Hier wird der Reiniger, anstelle der konventionellen Dosierung in den Spültank, durch spezielle in der Geschirrspülmaschine installierte Düsen in hochkonzentrierter Form direkt auf das Spülgut aufgesprüht. Dies entfernt schnell und gründlich selbst hartnäckige Stärkebeläge und verhindert Stärkeaufbau. Das erneute Spülen von Rückläufen unsauberen Geschirrs wird signifikant reduziert. Die in Suma Tera L56 enthaltenen wasserhärtebindenden Substanzen verhindern eine Blockierung der Düsen aufgrund von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten. 10 L Kanister Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H314 | H290 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |