| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-100860440 Herst.-Nr.: 100860440 EAN/GTIN: 7615400174867 |
| | | |
|
| | |
| S Produktbeschreibung Soft Care Des E Spray ist eine alkoholhaltige Handdesinfektion für eine Handdesinfektion ohne Wasser. 2x5L Kanister Eigenschaften Soft Care Des E Spray ist eine alkoholische Handdesinfektion auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein effizienter Desinfektionswirkstoff und höchst wirksam gegen auf der Haut befindliche und auf die Haut übertragene Mikroorganismen, sowie gegen behüllte Viren (z.B. Grippe) und unbehüllte Viren (z.B. Norovirus und Adenovirus). Das Produkt enthält ausserdem Stoffe, die die Haut schützen und geschmeidig machen. Es eignet sich daher sehr gut für Bereiche, in denen die Hände sehr häufig desinfiziert werden müssen, wie z.B. im Gesundheitswesen und in Bereichen, wo kein Wasser zur Verfügung steht. Soft Care Des E Spray ist parfümfrei, so dass kein Risiko einer Übertragung auf Lebensmittel besteht und das Produkt dadurch optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Es ist eine dünne Flüssigkeit ohne Polymere und dadurch geeignet für den Hygienebereich. Soft Care Des E Spray ist dermatologisch getestet und sehr hautverträglich. Vorteile - Enthält Ethanol als sehr effektiven Desinfektionswirkstoff
- Geeignet für die Handdesinfektion
- Parfümfrei, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
- Enthält Feuchthaltemittel und beugt Hautirritationen vor
- Dünne Flüssigkeit, welche zur Sprühanwendung genutzt werden kann
- Erfüllt EN 1276, EN13727, EN14476, EN1650, EN1500 und EN12791
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H225 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel 5 liter hand, hand desinfektion, hand-desinfektion 5 liter, Händehygiene, Personalhygiene |
| | |
| |