| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-100833185 Herst.-Nr.: 100833185 EAN/GTIN: 7615400164578 |
| | | |
|
| | |
| Suma Grill Gel D9.4 ist ein hochalkalischer Reiniger, der für die periodische Reinigung von stark verschmutzten Öfen, Grills, Konvektomaten und Salamandern geeignet istAufgrund seiner gelartigen Konsistenz haftet Suma Grill Gel D9.4 auch an vertikalen Flächen genügend lange um ein optimales Reinigungsergebnis zu liefern. Mit Wasser verdünnt ist Suma Grill Gel D9.4 auch zur Reinigung von Friteusen geeignet, 2 x 5 L Kanister Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H314 | H290 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |