Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     CK77V-8750000061
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8750000061
EAN/GTIN:
     4049002022883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8750 0000 61
EAN:
4049002022883
Gewicht:
1.080 g
Abmessung:
230 mm
Kapazität:
0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10
max. Ø Kontakt:
7,5 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.