Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für DIN-Litzenkabel 0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für DIN-Litzenkabel 0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Abisolierzange für DIN-Litzenkabel 0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Automatisches Abziehen der Isolation
Abisolieren durch Formmesser
Kabel an Längenanschlag anlegen
Messersatz 4-teilig, Präzisionsmechanik aus vergütetem Federstahl, robust und langlebig.
Längenanschlag einstellbar, mit Skala
Abisolierzange für DIN-Litzenkabel 0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Abisolierzange für DIN-Litzenkabel 0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-7082053
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7082053
EAN/GTIN:
     4049002012174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
708 205 3
EAN:
4049002012174
Gewicht:
500 g
Abmessung:
200 mm
Abisolieren:
0,25 mm² / 0,75 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Maße Abisolierstellen:
Ø 0,7 mm / Ø 1,35 mm / Ø 1,7 mm / Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm / Ø 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.