Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen, Öffnungsfeder und Abisolierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen, Öffnungsfeder und Abisolierfunktion
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen, Öffnungsfeder und Abisolierfunktion
Abisolieren von NYM-Kabeln (1,5mm² – 2,5mm²)
Geringer Kraftaufwand, deformationsarmer Schnitt
Mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen, Öffnungsfeder und Abisolierfunktion
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen, Öffnungsfeder und Abisolierfunktion
Artikel-Nr.:
     CK77V-7001163
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7001163
EAN/GTIN:
     4049002106767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
rennsteig kabelschere
  • Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, optional mit Öffnungsfeder
  • erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3
  • zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • ergonomische Einhandbetätigung
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
700 116 3
EAN:
4049002106767
Gewicht:
230 g
Abmessung:
170 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
Griffe mit Kunststoff überzogen
Kabeldurchmesser mm:
12 mm
Einleiterkabel massiv:
Cu 16 / Al 16 mm²
Kabel mehrdrähtig:
Cu 25 / Al 25 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.