Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D15 mit stabilem Kunststoffgriff und Öffnungsfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D15 mit stabilem Kunststoffgriff und Öffnungsfeder
Kabelschere D15 mit stabilem Kunststoffgriff und Öffnungsfeder
Mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss
Artikel-Nr.:
     CK77V-70001636
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     70001636
EAN/GTIN:
     4049002009228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
rennsteig kabelschere
  • Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, optional mit Öffnungsfeder
  • erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3
  • zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • ergonomische Einhandbetätigung
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
700 016 36
EAN:
4049002009228
Gewicht:
270 g
Abmessung:
170 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
stabiler Kunststoffgriff
Kabeldurchmesser mm:
15 mm
Einleiterkabel massiv:
Cu 16 / Al 35 mm²
Kabel mehrdrähtig:
Cu 50 / Al 50 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 70 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.