Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen und Öffnungsfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen und Öffnungsfeder
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen und Öffnungsfeder
Mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss
Kabelschere D15 mit kunststoffüberzogenen Griffen und Öffnungsfeder
Artikel-Nr.:
     CK77V-7000163
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7000163
EAN/GTIN:
     4049002008399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
rennsteig kabelschere
  • Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, optional mit Öffnungsfeder
  • erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3
  • zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • ergonomische Einhandbetätigung
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
700 016 3
EAN:
4049002008399
Gewicht:
230 g
Abmessung:
170 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
Griffe mit Kunststoff überzogen
Kabeldurchmesser mm:
15 mm
Einleiterkabel massiv:
Cu 16 / Al 35 mm²
Kabel mehrdrähtig:
Cu 50 / Al 50 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 70 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.