Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-1028 mit Doppelklinge 1,0 x 1,5 mm, Einstellmaß 2,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-1028 mit Doppelklinge 1,0 x 1,5 mm, Einstellmaß 2,8 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-1028 mit Doppelklinge 1,0 x 1,5 mm, Einstellmaß 2,8 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-1028 mit Doppelklinge 1,0 x 1,5 mm, Einstellmaß 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-6817291028
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6817291028
EAN/GTIN:
     4049002117510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß
  • sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von Flachsteckern aus Gehäusen
  • Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
  • gefertigt aus hochfestem Federstahl
  • Schutz der Klinge mit schraubbarem Kappenverschluss
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
681 729 1028
EAN:
4049002117510
Gewicht:
40 g
Abmessung:
114 mm
Verwendungszweck:
Ducon 2.8 / Ducon 4.8 (male)
Klinge:
Doppelklinge
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenbreite:
1,5 mm
Einstellmaß:
2,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.