Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19719-08 mit Doppelklinge 0,8 x 0,8 mm, Einstellmaß 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19719-08 mit Doppelklinge 0,8 x 0,8 mm, Einstellmaß 2,2 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19719-08 mit Doppelklinge 0,8 x 0,8 mm, Einstellmaß 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-68171908
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     68171908
EAN/GTIN:
     4049002116841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß
  • sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von Flachsteckern aus Gehäusen
  • Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
  • gefertigt aus hochfestem Federstahl
  • Schutz der Klinge mit schraubbarem Kappenverschluss
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
681 719 08
EAN:
4049002116841
Gewicht:
50 g
Abmessung:
114 mm
Klinge:
Doppelklinge
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenbreite:
0,8 mm
Einstellmaß:
2,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
681719K08
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.