Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 8 für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm², mit Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 8 für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm², mit Kontaktaufnahme
Crimpzange PEW 8 für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm², mit Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-61866731
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     61866731
EAN/GTIN:
     4049002022906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
  • kleine handliche Komplettzangen mit 20° abgewickeltem Crimpkopf
  • kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen für spezielle Anwendungen erhältlich
  • besonders geeignet für kleine Crimpquerschnitte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
618 667 3 1
EAN:
4049002022906
Gewicht:
460 g
Abmessung:
195 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm²
Verbinder:
D-Sub-Stecker
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.