Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere mit Kalibrierdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischere mit Kalibrierdorn
Kombischere mit Kalibrierdorn
Schneiden von Aluminium-Verbundrohr
Schneiden des Schutzrohres
Kalibrieren und Anphasen der Verbundrohrenden
Schneiden mit herkömmlichen Scheren - hoher Kraftaufwand, hohe Verformung des Rohres
Kombischere mit Kalibrierdorn
Kombischere mit Kalibrierdorn
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020266
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020266
EAN/GTIN:
     4049002017513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
  • zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm
  • saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
  • sicheres Schneiden von Riffelschutzrohr auf dem Außendurchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden Leitungsrohres
  • problemloses Schneiden des Schutzrohres auch im Montagezustand durch kurze Schneidwege (90°)
  • Möglichkeit zum Anbringen eines Kalibrierdorns z.B. für Geberitrohre Ø 11,5 und 15 mm
  • austauschbare Messer
  • auch ohne Schutzrohrschneider erhältlich
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 026 6
EAN:
4049002017513
Gewicht:
421 g
Abmessung:
210 mm
Verbundrohr:
12 – 25 mm
Schutzrohr:
18 – 35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50202100
ab € 13,45*
Sonstiges
Rennsteig
50202330
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.