Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösehebel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lösehebel 250 mm
Lösehebel 250 mm
Lösehebel 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4492502
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4492502
EAN/GTIN:
     4049002121869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • zum Lösen der Türverkleidungen in Kraftfahrzeugen
  • schwarze Kunststoff-Pulverbeschichtung für besseren Gleiteffekt und zur Vermeidung von Beschädigungen lackierter Oberflächen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
449 250 2
EAN:
4049002121869
Gewicht:
150 g
Abmessung:
265 mm
Blattbreite:
26 mm
Blattstärke:
2 mm
Nutbreite:
7,4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.