Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber 120 x 10 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber 120 x 10 x 6 mm
Durchtreiber 120 x 10 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4400060
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4400060
EAN/GTIN:
     4049002002472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
440 006 0
EAN:
4049002002472
Gewicht:
68 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
6 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4296110
ab € 252,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.