Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3701251
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3701251
EAN/GTIN:
     4049002001772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
370 125 1
EAN:
4049002001772
Gewicht:
74 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.