Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Fliesenmeißel flach 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3701250
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3701250
EAN/GTIN:
     4049002001765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
370 125 0
EAN:
4049002001765
Gewicht:
74 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.