Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, lackiert
Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3701001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3701001
EAN/GTIN:
     4049002001758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
370 100 1
EAN:
4049002001758
Gewicht:
38 g
Abmessung:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 8 mm
Breite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.