Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, poliert
Fliesenmeißel flach 10 x 100 mm, 8-kant 8 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3701000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3701000
EAN/GTIN:
     4049002001741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
370 100 0
EAN:
4049002001741
Gewicht:
38 g
Abmessung:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 8 mm
Breite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.