Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenbeitel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenbeitel 300 mm
Kistenbeitel 300 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-2793001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     2793001
EAN/GTIN:
     4049002024412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 300mm
brecheisen
  • Spezial-Werkzeugstahl, rot lackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
279 300 1
EAN:
4049002024412
Gewicht:
429 g
Abmessung:
300 mm
Material:
rund
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: rennsteig brecheisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.