Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeldorn 300 x 100 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkeldorn 300 x 100 x 10 mm
Winkeldorn 300 x 100 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-2780102
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     2780102
EAN/GTIN:
     4049002024283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
  • Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, rot-pulverlackiert
  • Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
278 010 2
EAN:
4049002024283
Gewicht:
202 g
Abmessung:
300 mm
Profil:
rund
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
5 mm
Arbeitsende:
50 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
2780122
ab € 7,56*
Ähnlich
Rennsteig
2780142
ab € 7,99*
Ähnlich
Rennsteig
2780162
ab € 11,56*
Ähnlich
Rennsteig
2780202
ab € 14,57*
Ähnlich
Rennsteig
2780262
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.