Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
SDS plus Einsteckende
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30° abgewinkelt, 40 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21225009
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21225009
EAN/GTIN:
     4049002016523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
  • Einsetzbar zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Durch die abgewinkelte Form des Meißelblattes ist ein schonendes und probemloses Arbeiten möglich
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 25009
EAN:
4049002016523
Gewicht:
346 g
Abmessung:
250 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsende, Breite:
40 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.