Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Rohrzange 90° 4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Rohrzange 90° 4 Zoll
RENNSTEIG Rohrzange 90° 4 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1110402
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1110402
EAN/GTIN:
     4049002000096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 90° abgewinkeltes Zangenmaul, Form A
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
111 040 2
EAN:
4049002000096
Gewicht:
4.920 g
Abmessung:
750 mm
Größe:
4  Zoll
Öffnungsweite:
10 – 130 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.