Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Aurora White
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAUN0031SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUN0031SE
EAN/GTIN:
     840023234040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit seinem eleganten und ultraflachen Design ist das motorola edge30 fusion der perfekte Begleiter, egal was Sie unternehmen. Erleben Sie erstklassige Snapdragon®-Performance. Fangen Sie mit dem 50-MP-Kamerasystem und dem All-Pixel-Sofortfokus jeden Moment ein. Genießen Sie Ihr Lieblingsentertainment auf dem randlosen 6,55"-pOLED-Display. Und holen Sie sich in nur 10 Minuten Akku-Power für den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Farbe::
Aurora White
Display::
6,55-Zoll (16,64 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
158,48 x 71,99 x 7,45 mm
Gewicht::
172 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon®-Prozessor 888+ mit 3,0-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-660-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
4400 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor + OIS; Frontkamera: 32 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, 8gb 128gb smartphone, smartphone, motorola smartphones, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30 fusion, Pantone, 6, 55 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, FHD, OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,59*
€ 682,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.