Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose
MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose
MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose
MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose
MOTOROLA moto g42 (Smartphone 6,43-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Metalic Rose
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAU00033SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAU00033SE
EAN/GTIN:
     840023233678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Genießen Sie Ihr Kinoerlebnis jetzt überall – mit dem moto g42. Schauen Sie Filme und Serien auf dem ultra-kontrastreichen 6,4-Zoll-OLED-FHD+-Display. Und tauchen Sie mit Dolby Atmos und Stereo-Lautsprecher in eine multidimensionale Klangwelt ein. Spüren Sie die Power des über 20 % schnelleren Snapdragon-Prozessors. Erleben Sie Ihr Entertainment dank dem 5000-mAh-Akku noch länger.
Weitere Informationen:
Farbe::
Metalic Rose
Display::
6,43-Zoll (16,33 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 60 Hz, AMOLED
Abmessungen::
160,61 x 73,47 x 8,26 mm
Gewicht::
174,5 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm Snapdragon 680 mit 2,4-GHz Octa-Core-CPU und Adreno 610 1115MHz GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 4 GB, interner Speicher: 64 GB
Akku::
5000 mAh | 33W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano-SIM-Karte), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor, PDAF Frontkamera: 16 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone, Motorola, moto, moto g, g42, 6, 4 Zoll, 60 Hz, 50 MP Kamera, 4 GB, 64 GB, FHD+, AMOLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.