Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Garmin Tread - Base Edition Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5 Zoll) TFT Touchscreen 262 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99929532
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02406-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
PKW-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Fotonavigation
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Zertifizierung
MIL-STD-810
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Karte
Karten enthalten
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Topographische Karte
Ja
Kartenansicht
2D/3D
GPS-Typ
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Geocaching
Ja
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
262 g
Breite
88 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
148 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
20 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Arbeitsspannung
4.1 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,75*
€ 610,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,59*
€ 587,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,76*
€ 531,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.