Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP610 V2 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99784764
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP610 V2
EAN/GTIN:
     840030707773
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Betriebstemperatur
10 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Management-Plattform
Omada
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
Virtuelle LAN-Funktionen
SSID-based VLAN assignment
Ratenbeschränkung
Ja
Adaptives Bandbreiten-Management
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Sendeleistung (CE)
<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3) dbm
Sendeleistung (FCC)
<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) dbm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.