Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99747240
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-1200FNFAGE-4
EAN/GTIN:
     4713227534147
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.