Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231801UNI Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231801UNI Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Blau
Lanview LVO231801UNI Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Blau
Lanview LVO231801UNI Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99702793
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231801UNI
EAN/GTIN:
     5704174868934
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2.3 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Verkleidungsdurchmesser
150 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Einführungsverlust
0.12 dB
Rückflussdämpfung
36.43 dB
Ursprungsland
China
Zertifizierung
Rohs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.