Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 97661 Sanitär-Montagerahmen Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 97661 Sanitär-Montagerahmen Kanal
Fischer 97661 Sanitär-Montagerahmen Kanal
Fischer 97661 Sanitär-Montagerahmen Kanal
Fischer 97661 Sanitär-Montagerahmen Kanal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99677327
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97661
EAN/GTIN:
     4006209976616
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kanal
Material
Stahl
Zertifizierung
DIN EN 10346
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6000 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
8.64 g
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, fischer profilschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 9,90334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
097660
ab € 17,88*
Ähnlich
fischer
097658
ab € 24,60*
Ähnlich
fischer
097659
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.