Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Axis 02390-001 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99628028
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02390-001
EAN/GTIN:
     7331021076808
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Dieses All-in-One-Lautsprechersystem macht Audioansagen intelligent und einfach. Unter anderem kann man mit diesem System allgemeine Live- oder aufgezeichnete Durchsagen machen, Eindringlinge aus der Entfernung proaktiv abschrecken und Anweisungen geben. Es kann problemlos in Ihre Video Management Software (VMS), VoIP-Telefonie, Analysefunktionen und mehr integriert werden. Ein vorkonfigurierter digitaler Signalprozessor (DSP) sorgt jedes Mal für eine klare Sprachwiedergabe. Außerdem verfügt dieses System über ein integriertes Mikrofon, mit dem der Systemzustand aus der Ferne getestet werden kann. Dieser optisch ansprechende Lautsprecher eignet sich ideal für die Hängemontage in hohen Decken. Darüber hinaus unterstützt die integrierte Audio Management Software die Verwaltung von Benutzern, Inhalten, Zonen und Zeitplänen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio
Frequenzbereich
70 - 16000 Hz
Sound Drucklevel (max)
93 dB
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, MP3, PCM, WAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon-Eingang
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Lautsprecher
Lautsprechertyp
1-Weg
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Energiequelle
PoE
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
7 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Gegensprechanlage
Anzahl der Lautsprecher
1
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,47*
€ 653,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,80*
€ 636,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,20*
€ 620,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.