Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 33191 Zubehör für elektrische Schalter Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 33191 Zubehör für elektrische Schalter Schlüssel
Schneider Electric 33191 Zubehör für elektrische Schalter Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99462361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschlüsselschalter schneider
dreh - schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
160 g
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Kompatible Produkte
MasterPact NT Masterpact NT UL 489 Masterpact NW Masterpact NW DC Masterpact NW UL 489 ComPact NS630b...1600
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.