Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
G.Skill SK F5-5200J3636D32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99372820
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5200J3636D32GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294231635
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.