Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
G.Skill Trident Z F5-6000J3040F16GX2-TZ5K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99372818
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3040F16GX2-TZ5K
EAN/GTIN:
     4713294232045
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.