Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87135 Netzwerkkabel Schwarz, Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87135 Netzwerkkabel Schwarz, Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
DeLOCK 87135 Netzwerkkabel Schwarz, Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
DeLOCK 87135 Netzwerkkabel Schwarz, Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99362528
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87135
EAN/GTIN:
     4043619871353
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularbuchsen
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.