Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87126 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87126 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
DeLOCK 87126 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
DeLOCK 87126 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99361306
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87126
EAN/GTIN:
     4043619871261
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularbuchsen
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.