Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Compulocks 147BSMP01B Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99352864
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147BSMP01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Winkel
45 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.