Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9G21A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R9G21A Switch-Komponente Ventilator
HPE R9G21A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     128-CG16617
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9G21A
EAN/GTIN:
     190017602943
Suchbegriffe:
Business-Switch
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Power–to-Port-Luftstromgebläse für ausgewählte HPE-Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
208.7 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,83*
€ 451,59*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,84*
€ 479,96*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 726,68*
€ 826,03*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.