Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2404-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT2404-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)
DeWALT DT2404-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)
DeWALT DT2404-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-643271
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2404-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
dewalt säbelsägeblatt 152mm
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
102 g
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,514*
€ 3,544*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,59*
€ 3,66*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,958*
€ 4,008*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,692*
€ 4,176*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,138*
€ 4,614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,544*
€ 4,21736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2346-QZ
ab € 1,936*
Ähnlich
DeWalt
DT2384-QZ
ab € 1,852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.