Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2346-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT2346-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
DeWALT DT2346-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-643251
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2346-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
BI-Metall Akkusäbelsägeblätter für Metall - 152mm / Zahnteilung 1.4mm

- Bi-Metall Konstruktion verbindet HCS- und HSS-Stahl für eine höhere Flexibilität und Lebensdauer
- M2-Stahl für länger scharf bleibende Schneidkanten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Gelb
Leistungen
Arbeitslänge
152 mm
Sägeblatt Abstand
1.4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,936*
€ 2,836*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,92*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,086*
€ 3,342*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,476*
€ 3,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,836*
€ 3,37484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,746*
€ 3,26774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,566*
€ 3,05354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,376*
€ 2,82744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2384-QZ
ab € 1,852*
Ähnlich
DeWalt
DT2404-QZ
ab € 2,514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.