Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15601015234 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15601015234 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15601015234 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203852
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15601015234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Reduzierung für rationelle Schlauchmontage, hochdichtend, durch einfaches Aufstecken montiert, EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
23 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
1700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,094*
€ 9,63186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,024*
€ 9,54856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,834*
€ 9,32246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,251*
€ 8,62869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,931*
€ 8,24789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15601013215
ab € 4,42*
Ähnlich
Flexa
15601013221
ab € 4,881*
Ähnlich
Flexa
15601015221
ab € 4,8776*
Ähnlich
Flexa
15601015228
ab € 5,331*
Ähnlich
Flexa
15601021228
ab € 5,341*
Ähnlich
Flexa
15601021234
ab € 5,551*
Ähnlich
Flexa
15601021254
ab € 5,862*
Ähnlich
Flexa
15601028234
ab € 5,531*
Ähnlich
Flexa
15601028242
ab € 5,771*
Ähnlich
Flexa
15601034242
ab € 6,211*
Ähnlich
Flexa
15601042254
ab € 6,302*
Ähnlich
Flexa
15601010221
ab € 4,741*
Ähnlich
Flexa
15601010228
ab € 4,971*
Ähnlich
Flexa
15601034254
ab € 6,242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.