Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchreduzierung 1xAD10,0, 1xAD21,2 15601010221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15601010221 Flexa RQGR Reduktion gerade für Schlauch-Außendurchmesser 1x21,2mm + 1x10,0mm
15601010221 Flexa RQGR Reduktion gerade für Schlauch-Außendurchmesser 1x21,2mm + 1x10,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75898332
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15601010221
EAN/GTIN:
     4025113271037
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Schlauchreduzierung 1xAD10,0, 1xAD21,2 15601010221

Kunststoff-Schnellverschraubung, Reduzierung RQGR, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
10..21,5 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,751*
€ 6,401*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,761*
€ 6,411*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,3282*
€ 7,1382*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 11,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,401*
€ 7,61719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,151*
€ 7,31969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,861*
€ 6,97459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,751*
€ 5,65369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15601013215
ab € 4,43*
Ähnlich
Flexa
15601013221
ab € 4,881*
Ähnlich
Flexa
15601015221
ab € 4,861*
Ähnlich
Flexa
15601015228
ab € 5,311*
Ähnlich
Flexa
15601015234
ab € 5,50*
Ähnlich
Flexa
15601021228
ab € 5,371*
Ähnlich
Flexa
15601021234
ab € 5,581*
Ähnlich
Flexa
15601021254
ab € 5,912*
Ähnlich
Flexa
15601028234
ab € 5,571*
Ähnlich
Flexa
15601028242
ab € 5,801*
Ähnlich
Flexa
15601034242
ab € 6,241*
Ähnlich
Flexa
15601042254
ab € 6,352*
Ähnlich
Flexa
15601010228
ab € 4,971*
Ähnlich
Flexa
15601034254
ab € 6,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.