Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14016701049 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14016701049 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14016701049 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203621
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14016701049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, Kupferdrahtlumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
56 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 48,9284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.343,09*
€ 1.598,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.316,53*
€ 1.566,6707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.272,93*
€ 1.514,7867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.247,27*
€ 1.484,2513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.223,21*
€ 1.455,6199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.