Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020710036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020710036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020710036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202173
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020710036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG36
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35.5 mm
Breite
59.5 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
3680 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,5324*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,5324*
€ 33,95356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.