Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks 660REACH830IPMSB Monitorzubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99197518
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     660REACH830IPMSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gehäuse
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini (6th gen.) | 8.3" | 2021 | A2568 iPad Mini (7th gen.) | 8.3" | 2024 | A2995, A2996
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Sonstige Funktionen
Pivot
Ja
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 332,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.