Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 538759 Industrielles Profil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 538759 Industrielles Profil Stahl
Fischer 538759 Industrielles Profil Stahl
Fischer 538759 Industrielles Profil Stahl
Fischer 538759 Industrielles Profil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99186171
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538759
EAN/GTIN:
     4048962266047
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Form
U-förmig
Beschichten
Zinkbeschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
31 mm
Profilhöhe
37 mm
Dicke
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,0837*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,3989*
€ 49,26469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,0128*
€ 46,42523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,8237*
€ 43,8202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,0837*
€ 39,3696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.