Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors Pastell A4 80g/qm VE=4x20 Blatt Pastell farbig sortiert


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors Pastell A4 80g/qm VE=4x20 Blatt Pastell farbig sortiert
Multifunktionspapier tecno colors Pastell A4 80g/qm VE=4x20 Blatt Pastell farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011414
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011414
EAN/GTIN:
     4011211079644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
pastell sortiert
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
80 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
44
pro Ries
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,99*
Lager 467
nicht lagernd
22
pro Ries
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 3,99*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Riese
€ 3,99*
€ 4,75
pro Ries
ab 50 Riese
€ 3,79*
€ 4,51
pro Ries
ab 220 Riese
€ 3,78*
€ 4,50
pro Ries
ab 550 Riese
€ 3,77*
€ 4,49
pro Ries
ab 7500 Riese
€ 2,91*
€ 3,46
pro Ries
1 Ries enthält 100 Blätter (ab € 0,0291* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Riese
Mindestbestellmenge: 22 Riese ( entspricht € 87,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,22*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
88043191
ab € 8,58*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,54*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.