Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 128 GB MicroSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme 128 GB MicroSDXC
SanDisk Extreme 128 GB MicroSDXC
SanDisk Extreme 128 GB MicroSDXC
Artikel-Nr.:
     920-16326
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAA-128G-GN6AA
EAN/GTIN:
     619659189488
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Höhe
1.02 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Rot
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,08*
€ 15,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,44*
€ 15,62*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,65*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,06*
€ 19,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,18*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,40*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,19*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,85*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 283,20*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,42*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,27*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.