Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme SD UHS-I Card 32 GB Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme SD UHS-I Card 32 GB Klasse 1
SanDisk Extreme SD UHS-I Card 32 GB Klasse 1
SanDisk Extreme SD UHS-I Card 32 GB Klasse 1
SanDisk Extreme SD UHS-I Card 32 GB Klasse 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99182586
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXWT-032G-GNCIN
EAN/GTIN:
     619659189433
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 1
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.