Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 77 3530 0000 50705-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 77 3530 0000 50705-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz
BINDER 77 3530 0000 50705-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99176484
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3530 0000 50705-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
5
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 9,71*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.